AIRMASTER FAN 20371 Luftsirkulator 30 Tommer 8402 Cfm 115/230v | AC2MFB 2LBA4 / UP30LW16X8

AIRMASTER FAN 20371 luftsirkulator 30 tommer 8402 Cfm 115/230v

På lager
Vare: AC2MFB Modell: 20371Kryssref: 2LBA4 / UP30LW16X8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1000
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.700
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft400
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.300
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.200
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeStøpt aluminium
CFM høy8402
CFM Lav4463
CFM Medium6259
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerFarlig beliggenhet
Fan RPM1140
VaktmaterialeStål
Høyde33 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde21 "
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1140
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker6.0/3
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå74dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230
Watts410/415
Bredde33 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.6
Skipets høyde (cm)32.39
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 20371 luftsirkulator 30 tommer 8402 Cfm 115/230v
16 335 NOK / enhet