AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Varmeapparat for trange rom, 7 KW, 240V | AB9PVL 2ELP2

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Varmeapparat for trange rom, 7 KW, 240V

På lager
Vare: AB9PVL Modell: SVF-7KW-8Kryssreferanse: 2ELP2

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparat for begrenset rom
amps28A
BoksmaterialeStål
BtuH23900 BTU
FARGESølv
Ledningslengde6 ft.
Dybde27.5 "
Eksostemp.144 grader F
RammematerialeAluminum
Frekvens60 Hz
Høyde16 "
Innløpsstørrelse8"
kW7
Lengde27 "
Antall varmeinnstillinger1
Størrelse på uttak8"
Fase1
Power7 Kw
Avstengningstemp.170 grader F
StarttypeAutomatisk
Sugeløft15 ft
Spenning230V AC
Watts3500W
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • NEMA-plugg (L6-30P)

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHHøydeLengdeFaseSpenningBreddePris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10KW-8 elektrisk varmeapparat, 10.5 KW, 8 tommers kanal | CD6JWX SVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-76 287 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 elektrisk varmeapparat, 15 KW, 8 tommers kanal | CD6JXB SVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "122 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Varmeapparat for trange rom, 7 KW, 240V
87 405 NOK / enhet