AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 elektrisk varmeapparat, 15 KW, 8 tommers kanal | CD6JXB

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 elektrisk varmeapparat, 15 KW, 8 tommers kanal

På lager
Vare: CD6JXB Modell: SVF-15KW-8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

122 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparat for begrenset rom
amps26A
BoksmaterialeStål
BtuH51216 BTU
FARGESølv
Eksos Trykk144 grader F
Eksostemp.144 grader F
RammematerialeAluminum
Frekvens60 Hz
Høyde27 "
Innløpsstørrelse8"
Lengde32 "
Fase3
Power7 kW
Avstengningstemp.170 grader F
StarttypeAutomatisk
Sugeløft15 ft
Spenning440V AC
Bredde37.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHHøydeLengdeFaseSpenningBreddePris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 Varmeapparat for trange rom, 7 KW, 240V | AB9PVL 2ELP2 SVF-7KW-828A23900 BTU16 "27 "1230V AC15.5 "86 813 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10KW-8 elektrisk varmeapparat, 10.5 KW, 8 tommers kanal | CD6JWX SVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-76 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 elektrisk varmeapparat, 15 KW, 8 tommers kanal
122 105 NOK / enhet