AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Sentrifugalblåser, bensinmotor, metalleksos, 5 fot fleksibel stålslange, 4 HK, 127 cc | AE3TTA 5FYA0

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 sentrifugalblåser, bensinmotor, metalleksos, 5 fot fleksibel stålslange, 4 HK, 127 cc

På lager
Vare: AE3TTA Modell: SVB-G8Kryssreferanse: 5FYA0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCentrigual Blower av begrenset plass
Vifte- / viftehastighet3000 RPM
FARGEGrå
Kanal Dia.8"
Drivstoff typeBensin
Høyde20 "
HP127cc motor
Lengde20 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 3000
Motor TypeBriggs og Stratton
Støynivå92.5 dbA @ 3 fot.
StrømkildeBensin
Kjøretid2.5 timer.
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414596595
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsDrivstoff typeBreddeHøydeHPLengdeMaks. Flyt i fri luftPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 Sentrifugalblåser, elektrisk motor, 3/4 HK, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8AElektrisk--3 / 4 hk--16 167 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Sentrifugalblåser, elektrisk tohastighetsmotor, 3/4 HK, TEFC, 115V AC, 11.5A | AE3TMZ 5FXZ7 SVB-E8-2115V AC11.5A-12 "19 "3 / 4 hk23 "1100/ 1570 CFM20 583 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC Sentrifugalblåser, økonomimotor, Gfi strømledning, 1/2 HK, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1 / 2 hk17 "CFM 139012 595 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 Sentrifugalblåser, elektrisk motor, 3/4 HK, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3 / 4 hk--28 478 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G Sentrifugalblåser, elektrisk motor, 3/4 hk, Gfi strømledning | CD6JWL SVB-E850G--------28 478 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H Sentrifugalblåser, bensinmotor, 5 fot Fleksibel stålslange, 4 HK, 118cc | CD6JWN SVB-G8-H--Bensin--4 hk--24 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 sentrifugalblåser, bensinmotor, metalleksos, 5 fot fleksibel stålslange, 4 HK, 127 cc
20 348 NOK / enhet