AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Sentrifugalblåser, elektrisk tohastighetsmotor, 3/4 HK, TEFC, 115V AC, 11.5A | AE3TMZ 5FXZ7

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 sentrifugalblåser, elektrisk to-trinns motor, 3/4 HK, TEFC, 115V AC, 11.5A

På lager
Vare: AE3TMZ Modell: SVB-E8-2Kryssreferanse: 5FXZ7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCentrigual Blower av begrenset plass
amps11.5A
Materiale til blåsehjulAluminum
Vifte- / viftehastighet1300/1725 o / min
FARGEGrå
Kanal Dia.8"
MotormerkeBriggs og Stratton
Materiale til viftehuspolyetylen
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Frekvens60 Hz
Høyde19 "
Housing MaterialPlast
HP3 / 4 hk
Innløpsstørrelse8"
Lengde23 "
Maks. Flyt i fri luft1100/ 1570 CFM
Motor TypeElektrisk
StrømkildeElektrisk
typensentrifugal
Spenning115V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414596595
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsDrivstoff typeBreddeHøydeHPLengdeMaks. Flyt i fri luftPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 Sentrifugalblåser, elektrisk motor, 3/4 HK, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8AElektrisk--3 / 4 hk--16 167 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Sentrifugalblåser, bensinmotor, metalleksos, 5 fot fleksibel stålslange, 4 HK, 127 cc | AE3TTA 5FYA0 SVB-G8--Bensin----CFM 300020 348 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC Sentrifugalblåser, økonomimotor, Gfi strømledning, 1/2 HK, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1 / 2 hk17 "CFM 139012 595 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 Sentrifugalblåser, elektrisk motor, 3/4 HK, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3 / 4 hk--28 478 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G Sentrifugalblåser, elektrisk motor, 3/4 hk, Gfi strømledning | CD6JWL SVB-E850G--------28 478 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H Sentrifugalblåser, bensinmotor, 5 fot Fleksibel stålslange, 4 HK, 118cc | CD6JWN SVB-G8-H--Bensin--4 hk--24 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 sentrifugalblåser, elektrisk to-trinns motor, 3/4 HK, TEFC, 115V AC, 11.5A
20 583 NOK / enhet