AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB-vogn, med 5000 PSI-regulator, lavtrykksfløyte, semi-pneumatiske dekk

På lager
Vare: CD6JKB Modell: EAC-97HNB

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftcylindervogn
LuftstrømningshastighetCFM 80
LufteventilerJa
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeMPT
Sylinderstropper4 justerbare nylonstropper
Dybde41 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Størrelse på forhjul16 "
ForhjulstypeSemi pneumatisk
Høyde58 "
Maks. Inntakstrykk5000 psi
Maks. Utløpstrykk125 psi
Bakhjulsstørrelse6"
Type bakhjulMyk slitebane
Hjul/trinser6" myke hjul (bak), 16" semi-pneumatiske hjul (foran)
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.7
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall slangetrommelerLufteventilerSylinderstropperTrykkBakhjulsstørrelseType bakhjulBreddeDybdePris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB vogn, elektrisk alarm, 3000 psi inntak, stålramme | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 psi----48 042 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB Cart, 9V DC hørbar og visuell alarm, stål | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----53 387 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB-vogn, lavtrykksalarmfløyte, 2400 psi | CD6JKC EAC-97NB-Nei4 justerbare nylonstropper-6"Myk slitebane32 "41 "46 705 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB-vogn, elektrisk alarm, 4 justerbare stropper, stål | CD6JKD EAC-97PENB-Nei4 justerbare nylonstropper-10 "Pneumatisk40 "44 "52 051 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB-vogn, med 5000 PSI-regulator, lavtrykksfløyte, pneumatisk dekk | CD6JKE EAC-97PHNB-Ja4 justerbare nylonstropper-10 "Pneumatisk40 "44 "53 387 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A-vogn, med øvre oppbevaringsboks, 2 automatiske slangetrommeler, 50 fots slange, 3/8 tommers størrelse | CD6JKF EAC-97PS2A2 Automatisk-Twin---40 "44 "86 796 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS3M-vogn, med øvre oppbevaringsboks, 1 manuell slangetrommel, 200/300 fots slange, 1/2 tomme, 3/8 tomme | CD6JKG EAC-97PS3M1 Manuell-Twin---40 "44 "80 115 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB-vogn, med 5000 PSI-regulator, lavtrykksfløyte, semi-pneumatiske dekk
50 715 NOK / enhet