AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX Eksplosjonssikker beholdervifte, 1/3 hk, 115V AC, 25 fot. Kanal | AA6YRQ 15E894

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX eksplosjonssikker beholdervifte, 1/3 hk, 115V AC, 25 fot kanal

På lager
Vare: AA6YRQ Modell: CVF25CANEXKryssreferanse: 15E894

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 583 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps4A
Vifte- / viftehastighet3250 RPM
FARGESvart
Ledningslengde25 ft.
Kanal Dia.8"
Kanallengde25 ft.
Høyde13 "
Housing MaterialPlast
HP1 / 3 hk
Lengde25 ft.
Maks. Flyt i fri luftCFM 987
Fase1
Strømledningslengde25 ft.
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeKanallengdeSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF15CANEX Eksplosjonssikker beholdervifte, 1/3 hk, 115V AC, 15 fot. Kanal | AA6YRP 15E893 CVF15CANEX25 ft.15 ft.115V AC30 347 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15X220 Eksplosjonssikker beholdervifte, 15 fot kanal, 220V AC, 8 tommers størrelse | CD6JGZ CVF-15X22010m15 ft.230V AC26 059 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25X220 Eksplosjonssikker beholdervifte, 25 fot kanal, 220V AC, 50/60 Hz, 8 tommers størrelse | CD6JHB CVF-25X22010m25 ft.230V AC27 920 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF6CANEX Eksplosjonssikker beholdervifte, 8 tommers størrelse, 6 fot kanal | CD6JJB CVF6CANEX25 ft.6 ft.115V AC28 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF25CANEX eksplosjonssikker beholdervifte, 1/3 hk, 115V AC, 25 fot kanal
34 583 NOK / enhet