AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Eksplosjonssikker aksialvifte, 220V AC, 50-60 Hz, 8 tommers størrelse, svart plast | AG9YUC 23LJ24

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Eksplosjonssikker aksialvifte, 220V AC, 50-60 Hz, 8 tommers størrelse, svart plast

På lager
Vare: AG9YUC Modell: CVF-8X220Kryssref: 23LJ24

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps3A
Vifte- / viftehastighet1725/1450 o / min
FARGESvart
Ledningslengde10m
Kanal Dia.8"
Frekvens50/60 Hz
Høyde14 2 / 5 "
Housing MaterialPlast
HP1 / 3 hk
Lengde16.5 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 823
Strømledningslengde10m
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning220V AC
Bredde10 9 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker aksialvifte designet for ventilasjonsoperasjoner på farlige steder i kjeler, transformatorer, mannhull, petrokjemiske tanker og andre vedlikeholds- og reparasjonstjenester
    • Har et integrert bærehåndtak og kompakt konstruksjon for bærbarhet
    • Utstyrt med ATEX-, UL- og CSA-sertifisert elektrisk motor som kan levere luftstrøm opptil 650 cfm i fri luft

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. Flyt i fri luftSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Eksplosjonssikker aksialvifte, 1/3 hk, 115V AC, 60 Hz, 8 tommer Størrelse | AA6YRN 15E892 CVF-8EXP4ACFM 987115V AC26 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Eksplosjonssikker aksialvifte, 220V AC, 50-60 Hz, 8 tommers størrelse, svart plast
25 622 NOK / enhet