AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Eksplosjonssikker aksialvifte, 1/3 hk, 115V AC, 60 Hz, 8 tommer Størrelse | AA6YRN 15E892

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Eksplosjonssikker aksialvifte, 1/3 hk, 115V AC, 60 Hz, 8 tommers størrelse

På lager
Vare: AA6YRN Modell: CVF-8EXPKryssreferanse: 15E892

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps4A
Vifte- / viftehastighet3250 RPM
FARGESvart
Kanal Dia.8"
Frekvens60 Hz
Høyde13 "
Housing MaterialPlast
HP1 / 3 hk
Lengde16 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 987
Fase1
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bærbar eksplosjonssikker vifte som brukes til å gi frisk luft til tanker, åpne groper og underjordiske hvelv
    • Har polyetylenkonstruksjon som sikrer motstand mot fukt og slitasje
    • Inkluderer en integrert forseglet på/av-bryter og 25 fots strømledning for maksimal portabilitet på arbeidsplassen
    • UL-listet, CSA-sertifisert og eksplosjonssikkert vurdert for bruk i klasse I, klasse II, gruppe C, D, E, F og G miljøer

Produktvarianter

ProduktModellampsMaks. Flyt i fri luftSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Eksplosjonssikker aksialvifte, 220V AC, 50-60 Hz, 8 tommers størrelse, svart plast | AG9YUC 23LJ24 CVF-8X2203ACFM 823220V AC24 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Eksplosjonssikker aksialvifte, 1/3 hk, 115V AC, 60 Hz, 8 tommers størrelse
23 793 NOK / enhet