AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15ACAN aksial beholdervifte, 8 tommers størrelse, 15 fot. kanalbeholder | AA6YRH 15E887

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15ACAN aksial beholdervifte, 8 tommers størrelse, 15 fot kanalbeholder

På lager
Vare: AA6YRH Modell: CVF-15ACANKryssreferanse: 15E887

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte med begrenset plass
amps4A
Vifte- / viftehastighet3250 RPM
FARGERød
Kanal Dia.8"
Frekvens60 Hz
Høyde13 "
Housing MaterialPlast
HP1 / 3 hk
Lengde16 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 974
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKanallengdeHPSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25ACAN aksial beholdervifte, 8 tommers størrelse, 3250 RPM, 1/3 hk motor, 4A | AA6YRJ 15E888 CVF-25ACAN4A25 ft.1 / 3 hk115V AC6 761 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15DCAN aksial beholdervifte, 8 tommers størrelse, 15 fot kanal, 1/4 hk motor, 3250 RPM | AA6YRL 15E890 CVF-15DCAN19A-1 / 4 hk12V DC8 394 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25DCAN aksial beholdervifte, 8 tommers størrelse, 12V DC, 19A, plasthus | AA6YRM 15E891 CVF-25DCAN19A25 ft.1 / 4 hk12V DC8 741 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6ACAN Vifte, 6 fot kanalbeholder, 60 Hz, 8 tommers størrelse, 115V AC | CD6JHD CVF-6ACAN-6 ft.-115V AC4 963 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6DCAN vifte, 6 fot kanalbeholder, 8 tommers størrelse, 12V DC | CD6JHE CVF-6DCAN----6 514 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15ACAN aksial beholdervifte, 8 tommers størrelse, 15 fot kanalbeholder
7 438 NOK / enhet