AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vacuum, 2 gal. Kapasitet, 1.25 høytrykk, rustfri ståltank | CD7KVP

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vakuum, 2 gal. Kapasitet, 1.25 høytrykk, rustfri ståltank

På lager
Vare: CD7KVP Modell: AV-2BP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHEPA tørr vakuum
amps7.4A
Ledningslengde30 ft.
StrømningshastighetCFM 94
RammetypeBack Pack
Frekvens60 Hz
Slangelengde10 ft.
Motor HP1.3 hk
Motor TypeElektrisk motor
Støynivå78 dBA
Antall trinn2
Pluggvurdering18-3
tank~~POS=TRUNC2 gal.
TankmaterialeRustfritt stål
Spenning120V AC
Vannløft84 ft.
Watts900W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8508110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSugeløftluft~~POS=TRUNCampsTankmaterialeVannløftWattsStrømningshastighetSlangestørrelsePris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15 Hepa Vacuum, 15 gal. Kapasitet, 2.25 høytrykk, rustfri ståltank | CD7KVB AV 15115 "CFM 11511ARustfritt stål-1320W--61 014 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P Pneumatic Hepa Vacuum, 15 gal. Kapasitet, rustfri ståltank | CD7KVF AV-15P---Rustfritt stål----65 596 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15PTE Hepa Vacuum, 15 gal. Kapasitet, polyetylentank | CD7KVH AV-15PTE--11Apolyetylen110 ft.1320WCFM 115-33 523 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2 Hepa Vacuum, 2 gal. Kapasitet, 1.25 høytrykk, rustfri ståltank | CD7KVK AV 284 "CFM 947.5ARustfritt stål-900W--27 414 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P Pneumatic Hepa Vacuum, 2 gal. Kapasitet, rustfri ståltank | CD7KVR AV-2P---Rustfritt stål---10 ft.30 469 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2PBP Hepa Pneumatic Vacuum, 2 gal. Kapasitet | CD7KVU AV-2PBP---Rustfritt stål----38 105 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-4POLY Hepa Vakuum, 4 gal. Kapasitet, 60 Hz, polyetylentank | CD7KWA AV-4POLY84 "CFM 947.5Apolyetylen-900W--19 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vakuum, 2 gal. Kapasitet, 1.25 høytrykk, rustfri ståltank
27 414 NOK / enhet