AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-4POLY Hepa Vakuum, 4 gal. Kapasitet, 60 Hz, Polyetylentank

På lager
Vare: CD7KWA Modell: AV-4POLY

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHEPA tørr vakuum
luft~~POS=TRUNCCFM 94
amps7.5A
Ledningslengde30 ft.
Frekvens60 Hz
Slangelengde10 ft.
HP1.3 hk
Støynivå98 dBA
Kapasitet for utvinningstank4 gal.
Sugeløft84 "
tank~~POS=TRUNC6 gal.
Tankmaterialepolyetylen
Spenning120V AC
Watts900W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8508110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSugeløftluft~~POS=TRUNCampsTankmaterialeVannløftWattsStrømningshastighetSlangestørrelsePris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15 Hepa Vacuum, 15 gal. Kapasitet, 2.25 høytrykk, rustfri ståltank | CD7KVB AV 15115 "CFM 11511ARustfritt stål-1320W--61 014 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15P Pneumatic Hepa Vacuum, 15 gal. Kapasitet, rustfri ståltank | CD7KVF AV-15P---Rustfritt stål----65 596 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15PTE Hepa Vacuum, 15 gal. Kapasitet, polyetylentank | CD7KVH AV-15PTE--11Apolyetylen110 ft.1320WCFM 115-33 523 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2 Hepa Vacuum, 2 gal. Kapasitet, 1.25 høytrykk, rustfri ståltank | CD7KVK AV 284 "CFM 947.5ARustfritt stål-900W--27 414 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2BP Hepa Vacuum, 2 gal. Kapasitet, 1.25 høytrykk, rustfri ståltank | CD7KVP AV-2BP--7.4ARustfritt stål84 ft.900WCFM 94-27 414 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2P Pneumatic Hepa Vacuum, 2 gal. Kapasitet, rustfri ståltank | CD7KVR AV-2P---Rustfritt stål---10 ft.30 469 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2PBP Hepa Pneumatic Vacuum, 2 gal. Kapasitet | CD7KVU AV-2PBP---Rustfritt stål----38 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-4POLY Hepa Vakuum, 4 gal. Kapasitet, 60 Hz, Polyetylentank
19 778 NOK / enhet