AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ALMSTH120 Remote Audible/Visual Strobe med ledningsboks, 88 dBA, 120V AC, uten kabel | CD7KUH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ALMSTH120 fjernstyrt hørbar/visuell strobe med rørboks, 88 dBA, 120V AC, uten kabel

På lager
Vare: CD7KUH Modell: ALMSTH120

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlarm
Blitsfrekvens60 til 80 blink/min.
light Output50 ECP
Støynivå88 dBA @ 10 fot.
Temp. Område-40 grader til 150 grader F
Spenning120V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8531100045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EXAL Eksplosjonssikker fjernstyrt hørbar alarm, 110 dBA, 120V AC, uten kabel | CD6JLD EKSTRA120V AC35 050 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EXALM-H Eksplosjonssikker hørbar alarm, 115V AC/ 60 Hz, 230V AC/ 50 Hz eller 20-28V DC | CD6JLE EXALM-H115/ 230V AC/ 20 til 28V DC45 741 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EXALM-HL Eksplosjonssikker hørbar/rød visuell alarm, 115V AC/ 60 Hz, 230V AC/ 50 Hz eller 20-28V DC | CD6JLF EXALM-HL115/ 230V AC/ 20 til 28V DC80 869 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ALMSTH120 fjernstyrt hørbar/visuell strobe med rørboks, 88 dBA, 120V AC, uten kabel
8 109 NOK / enhet