AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97 Air Quality Test Kit, 150 psi Maks. Trykk | CD7KTB

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97 luftkvalitetstestsett, 150 psi Maks. Press

På lager
Vare: CD7KTB Modell: ACK-97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestkit
Adapterstørrelse1 / 4 "
AdaptertypePT
InkludererStrømningsmåler, flaskeholder, nålerenser, rød slange, plastpose med ekstra O-ring, gjenget luer for strømningsmåler, pigget luer, adapter, inkludert i settet, andre tilgjengelig mot ekstra kostnad, bærepose
Tube Size2 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9027106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykkPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97H Luftkvalitetstestsett, 6000 psi Maks. Trykk | CD7KTC 116N84 ACK-97H6000 psi9 810 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97R Air Check Test Kit | CD7KTD ACK-97R-954NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97SC Luftkvalitetstestsett, 3000 psi | CD7KTE 116N85 ACK-97SC3000 psi11 389 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ACK-97 luftkvalitetstestsett, 150 psi Maks. Press
8 032 NOK / enhet