AIR KING 9555 Bruksblåser 3 Spd 115 V 1/13 Hk | AB4EHJ 1XGG3

AIR KING 9555 Bruksblåser 3 Spd 115 V 1/13 Hk

På lager
Vare: AB4EHJ Modell: 9555Kryssreferanse: 1XGG3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar vifte
amps0.95/0.80/0.70
CFM høy350
CFM Lav250
CFM Medium300
Dirigentstørrelse14AWG
BoligfargeGrå
Husets høyde14.5 "
Husets lengde13 "
Housing MaterialABS plast
Husets bredde11 "
Hz60
Motor HP1/13
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P GFCI-plugg
Antall kniver56
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Utløpshøyde4"
Utløpsbredde8"
Total høyde14.5 "
Total lengde13 "
Samlet bredde11 "
Faseenslig
Strømledningslengde10ft.
PropellmaterialeABS
typen3 hastigheter, svingende, høy hastighet
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.7275
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8414596095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Viftehjul Dia. (Inn.) (7)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9555 Bruksblåser 3 Spd 115 V 1/13 Hk
2 072 NOK / enhet