AIR KING 9554 Tower Fan Oscillerende 42-1/2 Inch H 3 Speed ​​120v | AB9PRT 2EKZ5

AIR KING 9554 Tårnvifte oscillerende 42-1/2 tommer H 3 hastighet 120v

På lager
Vare: AB9PRT Modell: 9554Kryssref: 2EKZ5 / 2EKZ6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Fan
Luftstrøm540/485/430 cfm
amps0.36/0.32/0.30
Bearing TypeErmet
Blad Dia.3.5 "
BladmaterialeABS plast
Dirigentstørrelse18AWG
Ledningslengde6ft.
VaktmaterialePlast
Høyde42.5 "
Hz60
Lengde13 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
RPM1400/1270/1120
Spenning120
Watts45/38/34
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)108.71
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømampsHøydeLengdeRPMWattsBreddePris
AIR KING 9535 Tower Fan Oscillerende 52-1/2 Inch H 3 Speeds 120v | AB9PRQ 2EKZ3 9535390/310/220 cfm0.38/0.30/0.2552.5 "14.5 "1525/1180/93055/45/3814.5 "1 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9554 Tårnvifte oscillerende 42-1/2 tommer H 3 hastighet 120v
1 901 NOK / enhet