AIR KING 9535 Tower Fan Oscillerende 52-1/2 Inch H 3 Speeds 120v | AB9PRQ 2EKZ3

AIR KING 9535 Tårnvifte oscillerende 52-1/2 tomme H 3 hastigheter 120v

På lager
Vare: AB9PRQ Modell: 9535Kryssref: 2EKZ3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Fan
Luftstrøm390/310/220 cfm
amps0.38/0.30/0.25
Bearing TypeErmet
Blad Dia.3.5 "
BladmaterialeABS plast
Dirigentstørrelse18AWG
Ledningslengde6ft.
VaktmaterialePlast
Høyde52.5 "
Hz60
Lengde14.5 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
RPM1525/1180/930
Spenning120
Watts55/45/38
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)64.52
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømampsHøydeLengdeRPMWattsBreddePris
AIR KING 9554 Tower Fan Oscillerende 42-1/2 Inch H 3 Speed ​​120v | AB9PRT 2EKZ5 9554540/485/430 cfm0.36/0.32/0.3042.5 "13 "1400/1270/112045/38/3413 "1 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9535 Tårnvifte oscillerende 52-1/2 tomme H 3 hastigheter 120v
1 767 NOK / enhet