AIR KING 9155 Vindusvifte 2470/1700/1360 Cfm 16 Tommer | AB9PJE 2EJR6

AIR KING 9155 vindusvifte 2470/1700/1360 Cfm 16 tommer

På lager
Vare: AB9PJE Modell: 9155Kryssreferanse: 2EJR6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusvifte
Luftstrøm2470/1700/1360 cfm
Blad Dia.16 "
Ledningslengde7ft.
Dybde7"
FinishHvit plast
Høyde22 "
Hz60
Motorforsterkere0.80/0.63/0.50
Motor turtall1480/1110/820
Antall kniver3
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Fase1
vendbarelektrisk
Spenning120
Bredde18.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2325
Skipets høyde (cm)57.91
Skipets lengde (cm)69.6
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til vindushøyde (22 ")
    • Passer til vindusbredde (26-1 / 2 til 34-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellAntall hastigheterLuftstrømBlad Dia.BreddeLedningslengdeDybdeHøydeSakPris
AIR KING 9137 Vindu/bordvifte 560/506 Cfm 7 Tommer | AB9PRZ 2ELA2 91372560 / 506 cfm7"21.62 "6ft.4.25 "10.75 "Vindu / bordvifte1 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9155 vindusvifte 2470/1700/1360 Cfm 16 tommer
2 285 NOK / enhet