Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIR KING 9137 Vindu/bordvifte 560/506 Cfm 7 Tommer | AB9PRZ 2ELA2

AIR KING 9137 Vindu/bord Vifte 560/506 Cfm 7 Tommer

På lager
Vare: AB9PRZ Modell: 9137Kryssreferanse: 2ELA2
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
1 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindu / bordvifte
Luftstrøm560 / 506 cfm
Blad Dia.7"
Ledningslengde6ft.
Dybde4.25 "
FinishHvit plast
Høyde10.75 "
Hz60
Motorforsterkere0.34/0.27
Motor turtall1965/1740
Antall kniver3
Antall ledere3
Antall hastigheter2
Fase1
vendbarManuelt
Spenning120
Bredde21.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Passer til vindushøyde (12 ")
    • Passer til vindusbredde (22 til 34 ")

Produktvarianter

ProduktModellAntall hastigheterLuftstrømBlad Dia.BreddeLedningslengdeDybdeHøydeSakPris
AIR KING 9155 Vindusvifte 2470/1700/1360 Cfm 16 Tommer | AB9PJE 2EJR6 915532470/1700/1360 cfm16 "18.25 "7ft.7"22 "Vindusvifte2 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9137 Vindu/bord Vifte 560/506 Cfm 7 Tommer
1 207 NOK / enhet