LUFTBEHANDLER 6GKN0 Panelfilter 19-1/2 tomme H 29-1/2 tommers bredde | AE8YHK

AIR HANDLER 6GKN0 Panelfilter 19-1 / 2 tommer H 29-1 / 2 tommers bredde

På lager
Vare: AE8YHK Modell: 6GKN0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

285NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelfilter
Endelig motstand1 "WC
RammetypeMetalltråd
Høyde19.5 "
Innledende motstand0.27 "WC
Maks. Temp.150 Grader F
Tykkelse1"
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammetypeHøydeBreddePris
LUFTBEHANDLER 2DXH8 Panelfilter 13-1/2 tomme H 15-1/2 tommers bredde | AB9LWT 2DXH8Spray Booth Make Up, serie 55 polyester13.5 "15.5 "139NOK
LUFTBEHANDLER 2DXJ1 Panelfilter 15-1/2 tomme H 15-1/2 tommers bredde | AB9LWV 2DXJ1Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "15.5 "114NOK
LUFTBEHANDLER 2DXJ3 Panelfilter 15-1/2 tomme H 17-1/2 tommers bredde | AB9LWX 2DXJ3Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "17.5 "213NOK
LUFTBEHANDLER 2DXJ5 Panelfilter 15-1/2 tomme H 19-1/2 tommers bredde | AB9LWZ 2DXJ5Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "19.5 "114NOK
LUFTBEHANDLER 2DXJ7 Panelfilter 15-1/2 tomme H 21-1/2 tommers bredde | AB9LXB 2DXJ7Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "21.5 "147NOK
LUFTBEHANDLER 2DXJ9 Panelfilter 15-1/2 tomme H 23-1/2 tommers bredde | AB9LXC 2DXJ9Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "23.5 "144NOK
LUFTBEHANDLER 2DXK2 Panelfilter 15-1/2 tomme H 24-1/2 tommers bredde | AB9LXD 2DXK2Spray Booth Make Up, serie 55 polyester16 "25 "136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6GKN0 Panelfilter 19-1 / 2 tommer H 29-1 / 2 tommers bredde
285NOK / enhet