LUFTHANDLER 5E854 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 29 tommer | AE3MDP

AIR HANDLER 5E854 Pocket Air Filter Fiberglass 24 x 24 x 29 inch

På lager
Vare: AE3MDP Modell: 5E854

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 052 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM2000
Filtereffektivitet65%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
Innledende motstand0.45 "WC
MaterialeGlassfiber
Maks. Temp.190 Grader F
Medieområde68 sq ft.
Mediefargeoransje
Merv11
Nominell dybde29 "
Nominell filterstørrelse24x24x29
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall lommerKapasitet CFMInnledende motstandMaterialeMaks. Temp.MedieområdeNominell dybdeNominell filterstørrelsePris
AIR HANDLER 2DVU2 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 29 tommer | AB9LNC 2DVU21020000.25 "WCGlassfiber150 Grader F105 sq ft.29 "24x24x291 357 NOK
AIR HANDLER 2DVU4 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 36 tommer | AB9LND 2DVU4620000.24 "WCGlassfiber150 Grader F82 sq ft.36 "24x24x361 402 NOK
LUFTHANDLER 2JVJ5 Lommeluftfilter Syntetisk 24 x 24 x 15 tommer | AC2GBU 2JVJ5820000.36 "WCSyntetisk150 Grader F42 sq ft.15 "24x24x15850NOK
LUFTHANDLER 2JVK4 Lommeluftfilter Syntetisk 24 x 24 x 15 tommer | AC2GCA 2JVK4620000.42 "WCSyntetisk150 Grader F33 sq ft.15 "24x24x15743NOK
AIR HANDLER 2JVP3 Lommeluftfilter Syntetisk 24 x 24 x 36 tommer | AC2GCV 2JVP3620000.37 "WCSyntetisk150 Grader F73 sq ft.36 "24x24x361 000 NOK
LUFTHANDLER 2JVZ9 Lommeluftfilter Syntetisk 24 x 24 x 22 tommer | AC2GEP 2JVZ91020000.27 "WCSyntetisk150 Grader F-22 "24x24x221 085 NOK
LUFTHANDLER 5E855 Lommeluftfilter Glassfiber 24 x 24 x 18 tommer | AE3MDQ 5E855612500.55 "WCGlassfiber190 Grader F41 sq ft.18 "24x24x18828NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 5E854 Pocket Air Filter Fiberglass 24 x 24 x 29 inch
1 052 NOK / enhet