LUFTHANDLER 5C463 Luftfilter 24 x 30 x 1 tommers glassfiber | AE3BYZ

AIR HANDLER 5C463 Luftfilter 24 x 30 x 1 tommers glassfiber

På lager
Vare: AE3BYZ Modell: 5C463

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

100NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Luftstrøm300 fpm
Endelig motstand0.50 "WC
RammetypeKraftig sponplate
Innledende motstand0.07 "WC
MaterialeGlassfiber
Maks. Luftstrøm777 fpm
Maks. Temp.150 Grader F
Merv5
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse24x30x1
Nominell høyde24 "
Nominell bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammetypeInnledende motstandMaks. LuftstrømNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 15A707 Luftfilter 8-1/4 x 19-7/8 x 1 tommers glassfiber | AA6UQN 15A707Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x19-7/8x18.25 "19.875 "103NOK
LUFTBEHANDLER 15A708 Luftfilter 8-1/4 x 27-7/8 x 1 tommers glassfiber | AA6UQP 15A708Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x27-7/8x18.25 "27.875 "109NOK
LUFTBEHANDLER 15A710 Luftfilter 8-1/4 x 19-5/8 x 1 Tommers glassfiber | AA6UQQ 15A710Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x19-5/8x18.25 "19.625 "103NOK
LUFTBEHANDLER 15A711 Luftfilter 8-1/4 x 31 x 1 tommers glassfiber | AA6UQR 15A711Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x31x18.25 "31 "112NOK
LUFTBEHANDLER 15A712 Luftfilter 8-1/4 x 18-7/8 x 1 Tommers glassfiber | AA6UQT 15A712Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x18-7/8x18.25 "18.875 "103NOK
LUFTHANDLER 15A713 Luftfilter 8 x 23 x 1 tommers glassfiber | AA6UQU 15A713Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8x23x18"23 "100NOK
LUFTHANDLER 15A714 Luftfilter 8 x 47 x 1 tommers glassfiber | AA6UQV 15A714Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"8x47x18"47 "139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 5C463 Luftfilter 24 x 30 x 1 tommers glassfiber
100NOK / enhet