LUFTBEHANDLER 4PY74 V-bank Minipleat Filter 24x24x12 Merv 13 | AD9DUJ

AIR HANDLER 4PY74 V-bank Minipleat-filter 24x24x12 Merv 13

På lager
Vare: AD9DUJ Modell: 4PY74

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet85%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.30 / 0.45 / 0.61 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm2000 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde96 sq ft.
Merv13
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse24x24x12
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMervLuftstrømFiltereffektivitetNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeInnledende motstandMaterialePris
LUFTBEHANDLER 11Z791 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 Merv 11 | AA3YYA 11Z79111500/625/750 bpm75%12x24x1212 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiske medier1 916 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z793 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 Merv 11 | AA3YYB 11Z79311500/625/750 bpm75%20x20x1220 "20 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiske medier2 711 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z794 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 11 | AA3YYC 11Z79411500/625/750 bpm75%20x24x1220 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiske medier2 885 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z795 V-bank Minipleat Filter 24x24x12 Merv 11 | AA3YYD 11Z79511500/625/750 bpm75%24x24x1224 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiske medier3 209 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z796 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 Merv 14 | AA3YYE 11Z79614500/625/750 bpm85%12x24x1212 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% syntetiske medier1 911 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z798 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 Merv 14 | AA3YYF 11Z79814500/625/750 bpm85%20x20x1220 "20 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% syntetiske medier2 847 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z799 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 14 | AA3YYG 11Z79914500/625/750 bpm85%20x24x1220 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% syntetiske medier3 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 4PY74 V-bank Minipleat-filter 24x24x12 Merv 13
1 937 NOK / enhet