LUFTBEHANDLER 11Z794 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 11 | AA3YYC

AIR HANDLER 11Z794 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 11

På lager
Vare: AA3YYC Modell: 11Z794

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500/625/750 bpm
Filtereffektivitet75%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.20 / 0.30 / 0.41 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm2872 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde162 sq ft.
Merv11
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse20x24x12
Nominell høyde20 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4675
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMervLuftstrømFiltereffektivitetNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeInnledende motstandMaterialePris
LUFTBEHANDLER 11Z791 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 Merv 11 | AA3YYA 11Z79111500/625/750 bpm75%12x24x1212 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiske medier1 942 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z793 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 Merv 11 | AA3YYB 11Z79311500/625/750 bpm75%20x20x1220 "20 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiske medier2 711 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z795 V-bank Minipleat Filter 24x24x12 Merv 11 | AA3YYD 11Z79511500/625/750 bpm75%24x24x1224 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WC100% syntetiske medier3 229 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z796 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 Merv 14 | AA3YYE 11Z79614500/625/750 bpm85%12x24x1212 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% syntetiske medier1 911 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z798 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 Merv 14 | AA3YYF 11Z79814500/625/750 bpm85%20x20x1220 "20 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% syntetiske medier2 910 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z799 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 14 | AA3YYG 11Z79914500/625/750 bpm85%20x24x1220 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% syntetiske medier3 198 NOK
LUFTBEHANDLER 11Z801 V-bank Minipleat Filter 24x24x12 Merv 14 | AA3YYH 11Z80114500/625/750 bpm85%24x24x1224 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WC100% syntetiske medier3 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 11Z794 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 11
2 885 NOK / enhet