LUFTHANDLER 499J27 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 20 x 2 tommer Størrelse | CH6KCL

AIR HANDLER 499J27 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 20 x 2 tommer størrelse

Vare: CH6KCL Modell: 499J27
1 248 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Faktisk dybde1 7 / 8 "
Faktisk høyde11 3 / 8 "
Faktisk bredde19 1 / 2 "
AnleggLim
Effektivitet80% til 85%
Strømningshastighet500 cfm
RammematerialePlast
PakningsmaterialeGummi
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.160 grader F
Maks. Hastighet625 fpm
Medieområde21 sq ft.
MediefargeHvit
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse12 "x 20" x 2 "
Nominell høyde12 "
Nominell bredde20 "
StilEske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 499J27 Mini-Pleat luftfilter, 12 x 20 x 2 tommer størrelse
1 248 NOK / enhet