MARKAR HS203-001-600 Piano Hengsel Stålbelegg | AC4BJX 2YFF7

MARKAR HS203-001-600 Piano Hengsel Stål Prime Coat

Vare: AC4BJX Modell: HS203-001-600Kryssref: 2YFF7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 936 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastevurdert klaverhengsel
FARGEGrå
FinishPrime Coat
maskinvareInkludert
HolesMed
Hull per blad2
Knokelengde1"
Bladtykkelse0.437 ", 0.125"
Lengde7ft.
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
MonteringHalvflate
Pin Dia.1 / 4 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8302106030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishLengdeMaterialePinnematerialeBevegelsesområdeBreddePris
MARKAR HS303-001-630 Klaverhengsel 0.4375 0.125 | AC4BGY 2ÅÅÅ1 HS303-001-630NaturligSatin7ft.304 rustfritt stål304 rustfritt stål90 Degrees1 11 / 16 "7 262 NOK
RFQ
MARKAR HS303-002-630 Klaverhengsel 0.4375 0.125 | AC4BGZ 2YEY2 HS303-002-630NaturligSatin8ft.Rustfritt stål304 rustfritt stål90 Degrees1 11 / 16 "8 428 NOK
RFQ
MARKAR HS203-002-600 Klaverhengsel 8 føtter Lengde 2-1 / 4 tommer bredde | AC4BJY 2YFF8 HS203-002-600GråPrime Coat8ft.1012 kaldvalset stålRustfritt stål180 Degrees2.25 "5 902 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARKAR HS203-001-600 Piano Hengsel Stål Prime Coat
4 936 NOK / enhet