AIR HANDLER 3DVN5 Lommeluftfilter Syntetisk 20 x 24 x 29 tommer | AC8UJW

AIR HANDLER 3DVN5 lommeluftfilter syntetisk 20 x 24 x 29 tommer

På lager
Vare: AC8UJW Modell: 3DVN5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

978NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM2000
Filtereffektivitet60 å 65%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.150 Grader F
MediefargeHvit
Merv11
Nominell dybde29 "
Nominell filterstørrelse20x24x29
Nominell høyde20 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)61.21
Skipets lengde (cm)50.55
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet CFMMaterialeMediefargeNominell dybdeNominell filterstørrelsePris
AIR HANDLER 3DVN6 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 24 x 22 tommer | AC8UJX 3DVN61650Glassfiberoransje22 "24x20x221 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 3DVN5 lommeluftfilter syntetisk 20 x 24 x 29 tommer
978NOK / enhet