AIR HANDLER 3DVN6 Lommeluftfilter Glassfiber 20 x 24 x 22 tommer | AC8UJX

AIR HANDLER 3DVN6 lommeluftfilter glassfiber 20 x 24 x 22 tommer

På lager
Vare: AC8UJX Modell: 3DVN6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 049 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Kapasitet CFM1650
Filtereffektivitet60 å 65%
Endelig motstand1 "WC
Rammemateriale24 ga. Galvanisert stål
Rammestørrelse13 / 16 "
MaterialeGlassfiber
Maks. Temp.150 Grader F
Mediefargeoransje
Merv11
Nominell dybde22 "
Nominell filterstørrelse24x20x22
Nominell høyde20 "
Nominell bredde24 "
Antall lommer7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8585
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet CFMMaterialeMediefargeNominell dybdeNominell filterstørrelsePris
AIR HANDLER 3DVN5 Lommeluftfilter Syntetisk 20 x 24 x 29 tommer | AC8UJW 3DVN52000SyntetiskHvit29 "20x24x291 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 3DVN6 lommeluftfilter glassfiber 20 x 24 x 22 tommer
1 049 NOK / enhet