LUFTBEHANDLER 35Z757 Mp Med Pakning 24 x 24 x 12 Merv 14 | AC6QVR

AIR HANDLER 35Z757 Mp Med pakning 24 x 24 x 12 Merv 14

På lager
Vare: AC6QVR Modell: 35Z757

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet95%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.52 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm2500 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde96 sq ft.
Merv14
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse24x24x12
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (med pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LuftstrømMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydePris
LUFTBEHANDLER 33E918 Mp Med Pakning 12 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNP 33E9181250 cfm45 sq ft.12x24x1212 "2 197 NOK
LUFTBEHANDLER 33E919 Mp Med Pakning 20 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNQ 33E9192394 cfm75 sq ft.20x24x1220 "2 099 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 35Z757 Mp Med pakning 24 x 24 x 12 Merv 14
4 226 NOK / enhet