LUFTBEHANDLER 33E919 Mp Med Pakning 20 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNQ

AIR HANDLER 33E919 Mp Med pakning 20 x 24 x 12 Merv 14

På lager
Vare: AC6DNQ Modell: 33E919

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet95%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.52 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm2394 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde75 sq ft.
Merv14
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse20x24x12
Nominell høyde20 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (med pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LuftstrømMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydePris
LUFTBEHANDLER 33E918 Mp Med Pakning 12 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNP 33E9181250 cfm45 sq ft.12x24x1212 "2 167 NOK
LUFTBEHANDLER 35Z757 Mp Med Pakning 24 x 24 x 12 Merv 14 | AC6QVR 35Z7572500 cfm96 sq ft.24x24x1224 "4 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33E919 Mp Med pakning 20 x 24 x 12 Merv 14
2 071 NOK / enhet