LUFTBEHANDLER 33NR88 Minipleat luftfilter 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAK

AIR HANDLER 33NR88 Minipleat luftfilter 24 x 24 x 6 Merv 16

På lager
Vare: AG3NAK Modell: 33NR88

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinipleat luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet95%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.0 "WC
Innledende motstand0.30 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde125 sq ft.
Merv14
Nominell dybde6"
Nominell filterstørrelse24x24x6
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8475
Skipets høyde (cm)62.48
Skipets lengde (cm)60.2
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8421398090

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMedieområdeLuftstrømFiltereffektivitetMervNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 20HN73 Minipleat luftfilter 500cfm 24 x 12 x 12 | AF6RZK 20 73HNXNUMX-500 cfm95%1411.5 "12x24x1212243 017 NOK
LUFTBEHANDLER 33NR89 Minipleat luftfilter 12 x 24 x 6 Merv 14 | AG3NAL 33NR8957 sq ft.500 fpm95%146"12x24x612 "24 "2 778 NOK
LUFTBEHANDLER 33NR90 Minipleat luftfilter 24 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAM 33NR90125 sq ft.500 fpm95%146"24x24x624 "24 "3 360 NOK
LUFTBEHANDLER 33NR91 Minipleat luftfilter 12 x 24 x 6 Merv 16 | AG3NAN 33NR9157 sq ft.500 fpm95%146"12x24x612 "24 "2 635 NOK
LUFTBEHANDLER 33NR92 Minipleat luftfilter 24 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAP 33NR92125 sq ft.500 fpm65%116"24x24x624 "24 "3 177 NOK
LUFTBEHANDLER 33NR93 Minipleat luftfilter 12 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAQ 33NR9357 sq ft.500 fpm65%116"12x24x612 "24 "2 635 NOK
LUFTBEHANDLER 33NR94 Minipleat luftfilter 24 x 24 x 6 Merv 11 | AG3NAR 33NR94125 sq ft.500 fpm65%116"24x24x624 "24 "3 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33NR88 Minipleat luftfilter 24 x 24 x 6 Merv 16
3 153 NOK / enhet