LUFTHANDLER 2JVG8 Link luftfilter 20 x 128 tommer 128 tommer Lengde | AC2GBG

AIR HANDLER 2JVG8 Link luftfilter 20 x 128 tommer 128 tommers lengde

På lager
Vare: AC2GBG Modell: 2JVG8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 311 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLink luftfilter
Luftstrøm375 fpm
Filtereffektivitet30%
Endelig motstand1 "WC
RammetypeInterne ledninger varmeforseglede innsiden lag
Innledende motstand0.21 "WC
Materialepolyester
Maks. Temp.150 Grader F
Antall lenker1
ply1
Seksjonshøyde20 "
Seksjonslengde128 "
Seksjoner per kartong1
Tykkelse1"
Total lengde128 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall lenkerplySeksjonshøydeSeksjonslengdeSeksjoner per kartongTotal lengdePris
AIR HANDLER 2DXR2 Link luftfilter 24 x 32 tommer 32 tommer lengde | AB9LYA 2DXR22124 "32 "232 "484NOK
AIR HANDLER 2DXR5 Link luftfilter 24 x 48 tommer 576 tommer lengde | AB9LYC 2DXR53124 "16 "348 "350NOK
AIR HANDLER 2DXT2 Link luftfilter 24 x 80 tommer 480 tommer lengde | AB9LYH 2DXT24124 "20 "480 "565NOK
AIR HANDLER 2DXT5 Link luftfilter 24 x 96 tommer 96 tommer lengde | AB9LYK 2DXT56124 "96 "696 "682NOK
AIR HANDLER 2DXT8 Link luftfilter 24 x 112 tommer 112 tommer lengde | AB9LYM 2DXT81124 "112 "1112 "836NOK
AIR HANDLER 2DXU2 Link luftfilter 24 x 128 tommer 128 tommer lengde | AB9LYP 2DXU21124 "128 "1128 "801NOK
AIR HANDLER 2DXU5 Link luftfilter 24 x 144 tommer 144 tommer Lengde | AB9LYT 2DXU59124 "144 "9144 "935NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JVG8 Link luftfilter 20 x 128 tommer 128 tommers lengde
1 311 NOK / enhet