Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2JTX4 Aktivt karbon luftfilter 15 x 20 x 1 | AC2FUL

AIR HANDLER 2JTX4 Aktivt karbon luftfilter 15 x 20 x 1

På lager
Vare: AC2FUL Modell: 2JTX4
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
1 537 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAktivt karbon luftfilter
Luftstrøm250 fpm
Endelig motstand1.00 "WC
FrameJa
Innledende motstand0.48 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse15x20x1
Nominell høyde15 "
Nominell bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.635
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CCL4 Aktivitet (0.6)

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseLuftstrømEndelig motstandNominell høydeNominell breddeFrameInnledende motstandMaks. Luftstrømpk. Antall.Pris
LUFTBEHANDLER 2GGX8 Aktivt karbon luftfilter 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 fpm1.5 "WC24 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm112 920 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGY3 luftfilter med aktivt karbon 24 x 12 x 12 | AB9YER 2GGY312x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm18 218 NOK
LUFTHANDLER 2GGY7 Luftfilter med aktivt karbon 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2GGY712x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ja0.60 "WC500 fpm17 278 NOK
LUFTHANDLER 2GJD5 Aktivt karbon luftfilter 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm13 146 NOK
LUFTBEHANDLER 2GJE4 Aktivt karbon luftfilter 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm12 380 NOK
LUFTBEHANDLER 2JTT4 Aktivt karbon luftfilter 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 fpm1.00 "WC16 "25 "Ja0.48 "WC500 fpm12 283 NOK
LUFTHANDLER 2JTU1 Aktivt karbon luftfilter 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ja0.48 "WC500 fpm12 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2JTX4 Aktivt karbon luftfilter 15 x 20 x 1
1 537 NOK / enhet