LUFTBEHANDLER 2DWG1 Link Filter 16 x 20 Tommer 432 Tommer Lengde | AB9LQL

AIR HANDLER 2DWG1 Link Filter 16 x 20 inch 432 inch lengde

På lager
Vare: AB9LQL Modell: 2DWG1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoblingsfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet25%
Endelig motstand1 "WC
RammetypeInterne ledninger varmeforseglede innsiden lag
Innledende motstand0.28 "WC
Materialepolyester
Maks. Temp.120 Grader F
Antall lenker24
ply3
Seksjonshøyde16 "
Seksjonslengde20 "
Seksjoner per kartong24
Tykkelse1"
Total lengde432 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2DWG1 Link Filter 16 x 20 inch 432 inch lengde
2 890 NOK / enhet