Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AIPHONE AXW-AVT Audio Video Sender 24VDC | AH7GUE 36TR15

AIPHONE AXW-AVT Audio Video Sender 24VDC

På lager
Vare: AH7GUE Modell: AXW-AVTKryssref.: 36TR15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAudio Video sender
Dybde4
Høyde1.625
Strømkilde24 VDC
typeninnendørs
Spenning24 VDC
Ledningstype22 AWG eller 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)6.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dørstasjonshøyde (in.): 1-5 / 8
    • Dørstasjonsbredde (in.): 7
    • Dørstasjonsdybde (in.): 4
    • Master Depth (In.): 1-5 / 8
    • Master Høyde (Inn.): 7
    • Hovedbredde (in.): 4
    • Ledningsledere: 2 ledere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIPHONE AXW-AVT Audio Video Sender 24VDC
8 585 NOK / enhet