OMRON Plastlås sikkerhetslåsebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 10A @ 240V , Aktuatorlengde: Nøkkelavhengig , Kroppsmateriale: polyamider , Rørstørrelse: M20 , Tilkoblingstype: M20 , Kontaktmateriale: Gullkledd , DC kontaktvurdering: 2.5A @ 250V , Dybde: 1.187 " , Hodemateriale: polyamider , Høyde: 4 49 / 64 " , IP-vurdering: 67 , Bevegelse: lateral , Driftsstyrke: 19.61 tommer Maks , Driftstemp. Område: -30 grader til 70 grader C , Rotasjon: CW / CCW , Stil: Plastlåsing , Bredde: 1 7 / 32 "
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
D4NS-4AF-NPT
1NO, 1NC1 392 NOK
B
D4NS-4CF-NPT
1NO, 2NC1 587 NOK
C
D4NS-4BF-NPT
2NC1 429 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?