Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADVANTECH 60BB12I Sil #60 B/b 12 tommers mellomhøyde | AC8FYM 39T023

ADVANTECH 60BB12I Sil #60 B/b 12 Tommers mellomhøyde

På lager
Vare: AC8FYM Modell: 60BB12IKryssref: 39T023
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
1 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestesikt
Ramme inne i Dia.12 "
RammematerialeMessing
Mesh Størrelse#60
NettstørrelsesområdeMedium
Åpningsstørrelse250 mikron m
Utenfor Dia.12 "
Generell dybde2"
SkjermmaterialeMessing
typenTestet sil for vevd trådtøy
WireDia.0.16mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9604000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjermmaterialeRamme inne i Dia.RammematerialeWireDia.Mesh StørrelseNettstørrelsesområdeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.Pris
ADVANTECH 12BB12I Sil #12 B/b 12 Tommers mellomhøyde | AC8FXY 39T010 12BB12IMessing12 "Messing0.8mm#12Medium1.7mm12 "1 542 NOK
ADVANTECH 120BB12I Sil #120 B/b 12 Tommers mellomhøyde | AC8FXZ 39T011 120BB12IMessing12 "Messing0.09mm#120end125 mikron m12 "1 831 NOK
ADVANTECH 14BB12I Sil #14 B/b 12 Tommers mellomhøyde | AC8FYA 39T012 14BB12IMessing12 "Messing0.71mm#14Medium1.4mm12 "1 542 NOK
ADVANTECH 18BB12I Sil #18 B/b 12 Tommers mellomhøyde | AC8FYD 39T015 18BB12IMessing12 "Messing0.56mm#18Medium1mm12 "1 542 NOK
ADVANTECH 20BB12I Sil #20 B/b 12 tommers mellomhøyde | AC8FYE 39T016 20BB12IMessing12 "Messing0.5mm#20Medium850 mikron m12 "1 560 NOK
ADVANTECH 25BB12I Sikt # 25 B / b 12 tommer mellom høyde | AC8FYG 39T018 25BB12IMessing12 "Messing0.45mm#25Medium710 mikron m12 "1 542 NOK
ADVANTECH 35BB12I Sil #35 B/b 12 tommers mellomhøyde | AC8FYK 39T021 35BB12IMessing12 "Messing0.315mm#35Medium500 mikron m12 "1 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANTECH 60BB12I Sil #60 B/b 12 Tommers mellomhøyde
1 542 NOK / enhet