ADVANCE TABCO VCTC-306 benkeplate, 72 x 30 tommers størrelse uten backsplash, 16 Ga 304 Ss

Vare: CD8BJH Modell: VCTC-306
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 016 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCounter Top

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)76.2

Produktdetaljer:

Advance Tabco VCTC-306 benkeplate er egnet for skjæring, rengjøring, prepping, blanding av matvarer og oppbevaring av små kjøkkenapparater. Den brukes i kjøkken, bad eller laboratorier og arbeidsrom.

Egenskaper:

  • Advance Tabco VCTC-306 benkeplate har rustfri stålkonstruksjon med sateng finish for korrosjon på utsatte overflater.
  • Den har en lyddempende topp for å dempe støy under matlaging.
  • Denne benkeplaten har videre sveisestifter og strukturelle lim for å feste rulleformede hattekanaler til toppen.

Standarder og godkjenninger:

  • NSF

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med den dryppfrie benkeplaten i Advance Tabco VCTC-306 benkeplate?

A. De dryppfrie benkeplatene forhindrer at væsken søles ut på gulvet.

Q. Hvilken type sveising brukes i denne benkeplaten?

A. Denne benkeplaten er TIG-sveiset for høykvalitets og rene sveiser.

Sp. Hvordan installerer jeg Advance Tabco VCTC-306 benkeplate?

A.

  • Benkeplate skal plasseres på skapets sokkel. Sørg for at benkeplaten er vannrett og riktig plassert.
  • Fest skapbunnen ved hjelp av 2 x 2 x 3 tommer metallvinkler eller 3/4 x 3/8 tommer selvskjærende metallskruer gjennom kabinettrammeelementene.

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO VCTC-240 Benkeplate, 30 X 25 tommer Størrelse Ingen bakplate, 16 Ga 304 Ss | CD8BHU VCTC-24010 051 NOK
ADVANCE TABCO VCTC-2410 Benkeplate, 120 X 25 tommer Størrelse Ingen bakplate, 16 Ga 304 Ss | CD8BHV VCTC-241024 088 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO VCTC-243 Benkeplate, 36 X 25 tommer Størrelse Ingen bakplate, 16 Ga 304 Ss | CD8BHW VCTC-24310 051 NOK
ADVANCE TABCO VCTC-244 Benkeplate, 48 X 25 tommer Størrelse Ingen bakplate, 16 Ga 304 Ss | CD8BHX VCTC-24411 099 NOK
ADVANCE TABCO VCTC-245 Benkeplate, 60 X 25 tommer Størrelse Ingen bakplate, 16 Ga 304 Ss | CD8BHY VCTC-24512 207 NOK
ADVANCE TABCO VCTC-246 Benkeplate, 72 X 25 tommer Størrelse Ingen bakplate, 16 Ga 304 Ss | CD8BHZ VCTC-24613 264 NOK
RFQ
ADVANCE TABCO VCTC-247 Benkeplate, 84 X 25 tommer Størrelse Ingen bakplate, 16 Ga 304 Ss | CD8BJA VCTC-24716 408 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO VCTC-306 benkeplate, 72 x 30 tommers størrelse uten backsplash, 16 Ga 304 Ss
15 016 NOK / enhet