ADVANCE TABCO CU-24-84-2 Overshelf, Double, 84 X 24 inch, 18 Ga Type 430 Ss

Vare: CD7QQW Modell: CU-24-84-2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

31 846 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller enhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.2
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)60.96

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO CU-18-108 Overhylle, Enkel, 108 X 18 Tommer, 18 Ga Type 430 Ss | CD7QPK CU-18-10817 817 NOK
ADVANCE TABCO CU-18-108-2 Overhylle, Dobbel, 108 X 18 Tommer, 18 Ga Type 430 Ss | CD7QPL CU-18-108-231 331 NOK
ADVANCE TABCO CU-18-120 Overhylle, Enkel, 120 X 18 Tommer, 18 Ga Type 430 Ss | CD7QPM CU-18-12018 857 NOK
ADVANCE TABCO CU-18-120-2 Overhylle, Dobbel, 120 X 18 Tommer, 18 Ga Type 430 Ss | CD7QPN CU-18-120-231 820 NOK
ADVANCE TABCO CU-18-132 Overhylle, Enkel, 132 X 18 Tommer, 18 Ga Type 430 Ss | CD7QPP CU-18-13219 887 NOK
ADVANCE TABCO CU-18-132-2 Overhylle, Dobbel, 132 X 18 Tommer, 18 Ga Type 430 Ss | CD7QPQ CU-18-132-231 812 NOK
ADVANCE TABCO CU-18-144 Overhylle, Enkel, 144 X 18 Tommer, 18 Ga Type 430 Ss | CD7QPR CU-18-14420 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO CU-24-84-2 Overshelf, Double, 84 X 24 inch, 18 Ga Type 430 Ss
31 846 NOK / enhet