ADVANCE TABCO 9-4-72-24RL Oppvaskkum med avløpsbrett 122 tommers lengde | AF4ZJA 9RZ30

ADVANCE TABCO 9-4-72-24RL Scullery Sink With Drainboards 122 inch Length

På lager
Vare: AF4ZJA Modell: 9-4-72-24RLKryssreferanse: 9RZ30

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskerom med dreneringsbord
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8"
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde12 "
Skålstørrelse16 "x 20"
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
KranoperasjonIKKE RELEVANT
Måler18
MonteringstypeGulv
Antall hull4
Antall stasjoner4
Total høyde42 "
Total lengde122 "
Samlet bredde27 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.45
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseSakTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 9-44-96-24RL Oppvaskkum med avløpsbrett 154 tommers lengde | AF4QYX 9GD12 9-44-96-24RL24 "x 24"Vaskerom med dreneringsbord154 "31 "93 901 NOK
ADVANCE TABCO 9-24-80-18RL Regaline Vask, 4-Kpt., 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NQC 9-24-80-18RL-Vaskerom--61 158 NOK
ADVANCE TABCO 9-24-80-24RL Regaline Vask, 4-Kpt., 20 Tommer F-To-B X 20 Tommer | CD7NQF 9-24-80-24RL-Vaskerom--61 699 NOK
ADVANCE TABCO 9-24-80-36RL Regaline Vask, 4-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 20 Tommer | CD7NQJ 9-24-80-36RL-Vaskerom--64 904 NOK
ADVANCE TABCO 9-4-72-18RL Regaline Vask, 4-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 16 Tommer | CD7NQW 9-4-72-18RL-Vaskerom--54 234 NOK
ADVANCE TABCO 9-4-72-36RL Regaline Vask, 4-Kpt., 20 Tommer F-Til-B X 16 Tommer | CD7NQZ 9-4-72-36RL-Vaskerom--58 203 NOK
ADVANCE TABCO 9-44-96-36RL Regaline Vask, 4-Kpt., 24 Tommer F-To-B X 24 Tommer | CD7NRQ 9-44-96-36RL-Vaskerom--85 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-4-72-24RL Scullery Sink With Drainboards 122 inch Length
65 485 NOK / enhet