Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 8010-06-06 Sekskantnippel Nikkelbelagt messing 3/8 tommer | AD6WYT 4CCR6

ADAPT-ALL 8010-06-06 sekskantnippel nikkelbelagt messing 3/8 tommer

På lager
Vare: AD6WYT Modell: 8010-06-06Kryssreferanse: 4CCR6
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeMBSP
Hex størrelse11 / 16 "
Lengde1 29 / 64 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.45 / 64 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 8010-06-06 sekskantnippel nikkelbelagt messing 3/8 tommer
219NOK / enhet