ADAM EQUIPMENT GFK 300AM elektronisk gulvvekt 150kg/300 lb. | AG9EZL 19YN30

ADAM EQUIPMENT GFK 300AM elektronisk gulvvekt 150 kg/300 lb.

På lager
Vare: AG9EZL Modell: GFK 300AMKryssreferanse: 19YN30

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
SøknadsmodiVeiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling
Kapasitet150 kg / 300 lb.
TilkoblingsporterRS-232
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener20g / 0.05 lb.
Housing MaterialPlast
Måleenheterg, lb.
Total høyde33 29 / 32 "
Total lengde24 13 / 32 "
Samlet bredde15 45 / 64 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
KraftenhetAC-adapter, oppladbart batteri
UnderkategoriSkala for generell bruk
Veier overflatedybde15-45 / 64 "
Veiende overflate bredde19 45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4675
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)90.17
Skipets bredde (cm)46.23
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Med store plattformer, høy kapasitet og kjeler i rustfritt stål av klasse 304, er GFK- og GFK-M-vektene ideelle for krevende industriell bruk, inkludert matforedling og produksjonsoppgaver. GFK-M-versjonen er godkjent for salg etter vekt.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSøknadsmodiKapasitetSamlet breddeKraftenhetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeTilkoblingsporterPris
ADAM EQUIPMENT GFK165A Plattformskala Rustfri stålplattform 75kg/165 Lb. Kapasitet | AE6CPU 5PVN4 GFK165A16 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling75 kg / 165 lb.15 2 / 3 "Batteri og strømadapter16 "20 "Toveis RS-2328 780 NOK
ADAM EQUIPMENT GFK330AH Plattformskala Rustfri stålplattform 150kg/330 Lb. Cap | AE6CPV 5PVN7 GFK330AH16 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling150 kg / 330 lb.15 2 / 3 "Batteri og strømadapter16 "20 "Toveis RS-23212 267 NOK
ADAM EQUIPMENT GFK660A Plattformskala Rustfri stålplattform 300kg/660 Lb. Cap | AE6CPW 5PVN8 GFK660A34 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling300 kg / 660 lb.15 2 / 3 "Batteri og strømadapter16 "20 "Toveis RS-2329 682 NOK
ADAM EQUIPMENT GFK1320A Plattformskala Rustfritt stålplattform 600kg/1320 Lb Cap | AE6CPX 5PVN9 GFK1320A34 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling600 kg / 1320 lb.15 2 / 3 "Batteri og strømadapter24 "32 "Toveis RS-23212 635 NOK
ADAM EQUIPMENT GFK 150AM elektronisk gulvvekt 60kg/150 lb. | AG9EZK 19YN29 GFK 150 AM24 13 / 32 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling60 kg / 150 lb.15 45 / 64 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-2328 779 NOK
ADAM EQUIPMENT GFK 600AM elektronisk gulvvekt 300kg/600 lb. | AG9EZM 19YN31 GFK 600 AM24 13 / 32 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling300 kg / 660 lb.15 45 / 64 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-23211 543 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT GFK 300AM elektronisk gulvvekt 150 kg/300 lb.
8 469 NOK / enhet