ADAM EQUIPMENT GFK1320A Plattformskala Rustfritt stålplattform 600kg/1320 Lb Cap | AE6CPX 5PVN9

ADAM EQUIPMENT GFK1320A plattformskala i rustfritt stål plattform 600 kg/1320 lb hette

På lager
Vare: AE6CPX Modell: GFK1320AKryssreferanse: 5PVN9

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
SøknadsmodiVeiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling
Kapasitet600 kg / 1320 lb.
TilkoblingsporterToveis RS-232
Digital / MekaniskDigitalt
ViseBakgrunnsbelyst grønn
eksamener50g / 0.1 lb.
Housing MaterialPlast
Total høyde33 8 / 9 "
Total lengde34 "
Samlet bredde15 2 / 3 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
KraftenhetBatteri og strømadapter
Veier overflatedybde24 "
Veiende overflate bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.1421
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSøknadsmodiKapasitetSamlet breddeKraftenhetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeTilkoblingsporterPris
ADAM EQUIPMENT GFK165A Plattformskala Rustfri stålplattform 75kg/165 Lb. Kapasitet | AE6CPU 5PVN4 GFK165A16 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling75 kg / 165 lb.15 2 / 3 "Batteri og strømadapter16 "20 "Toveis RS-2328 780 NOK
ADAM EQUIPMENT GFK330AH Plattformskala Rustfri stålplattform 150kg/330 Lb. Cap | AE6CPV 5PVN7 GFK330AH16 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling150 kg / 330 lb.15 2 / 3 "Batteri og strømadapter16 "20 "Toveis RS-23212 267 NOK
ADAM EQUIPMENT GFK660A Plattformskala Rustfri stålplattform 300kg/660 Lb. Cap | AE6CPW 5PVN8 GFK660A34 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling300 kg / 660 lb.15 2 / 3 "Batteri og strømadapter16 "20 "Toveis RS-2329 682 NOK
ADAM EQUIPMENT GFK 150AM elektronisk gulvvekt 60kg/150 lb. | AG9EZK 19YN29 GFK 150 AM24 13 / 32 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling60 kg / 150 lb.15 45 / 64 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-2328 779 NOK
ADAM EQUIPMENT GFK 300AM elektronisk gulvvekt 150kg/300 lb. | AG9EZL 19YN30 GFK 300 AM24 13 / 32 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling150 kg / 300 lb.15 45 / 64 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-2328 469 NOK
ADAM EQUIPMENT GFK 600AM elektronisk gulvvekt 300kg/600 lb. | AG9EZM 19YN31 GFK 600 AM24 13 / 32 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling300 kg / 660 lb.15 45 / 64 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-23211 543 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT GFK1320A plattformskala i rustfritt stål plattform 600 kg/1320 lb hette
12 635 NOK / enhet