Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 4V bevegelsessensor 15-30 fot montert Dim Outupt | AC7CVK 38A936

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH 4V bevegelsessensor 15-30 fot montert dim utgang

På lager
Vare: AC7CVK Modell: SBOR 6 ODP WH 4VKryssreferanse: 38A936
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
2 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelsessensor
FARGEHvit
Dekning360 Degrees
Høyde3.35 "
HusfinishGloss
Housing MaterialPlast
InstallasjonstypeVeggboks
Lampe inkludertNei
Lampetypearmatur
Lampe watt800 / 1200W
Lengde4"
Maks. Laste800 / 1200W
Sensor Typeutendørs
TidsforsinkelseAutomatisk
Betraktningsvinkel15 til 20 fot
Spenning120 / 277 VAC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8543704000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBetraktningsvinkelPris
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 0V Bevegelsessensor 8-15 fots montering av utgang | AC7CVG 38A933 SBOR 10 ODP WH 0V30 ft.2 691 NOK
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 4V bevegelsessensor 8-15 fot montert Dim Outupt | AC7CVH 38A934 SBOR 10 ODP WH 4V30 ft.2 800 NOK
ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 0V Bevegelsessensor 15-30 fots montering av utgang | AC7CVJ 38A935 SBOR 6 ODP WH 0V15 til 20 fot2 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH 4V bevegelsessensor 15-30 fot montert dim utgang
2 691 NOK / enhet