Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA OLVTWM Led Vapor Tight Veggfeste | AB8RNF 26X702

LITHONIA LIGHTING OLVTWM Led Vapor Tight Veggfeste

På lager
Vare: AB8RNF Modell: OLVTWMKryssreferanse: 26X702

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 626 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Damptett
Farge Temp.4000K
SFI77
Høyde11.25 "
BoligfargeGrå
Housing MaterialAluminum
Lengde4.5 "
Lumen600
Lumens per watt39
Vurdert liv50,000 timer.
Temp. Område-30 til 40 grader C
Spenning120/277
Garanti5 år
Watts15
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.88
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9405106020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
ACUITY LITHONIA OLVTCM Led Vapor Tight Ceiling Mount | AB8RNE 26X701 OLTVCM10 6 / 10 "10 6 / 10 "5.5 "2 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLVTWM Led Vapor Tight Veggfeste
3 626 NOK / enhet