ACUITY LITHONIA AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur HD | AC2QDP 2LYX7

LITHONIA LIGHTING AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur HD

Vare: AC2QDP Modell: AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PSKryssreferanse: 2LYX7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 568 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig lysstoffrør
Omgivelsestemp. Område50 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
KanalkontaktSnap-in tårnhus
Channel Bredde8"
ArmaturtypeKraftig T8-serie
Armatureffekt172
Høyde6.625 "
HusfinishHøyglans hvit
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF96T8HO
Lampe watt86
Lengde96 "
MonteringIndividuelt eller på rad, direkte til overflaten eller suspendert
ReflektortypeÅpnet
Spenning120-277
Bredde13.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode9405408000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Elektronisk ballast

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeArmaturtypeArmatureffektHøydeSakReflektortypeBreddePris
ACUITY LITHONIA L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur Std | AC2QDM 2LYX5 L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS-20 til 158 grader FGenerell bruk standard serie1464"Standard seriens lysrørarmaturIkke åpnet12 "2 961 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur Std | AC2QDN 2LYX6 LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS50 til 104 grader FGenerell bruk standard serie1464"Standard seriens lysrørarmaturÅpnet12 "2 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur HD
2 568 NOK / enhet