ACUITY LITHONIA L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur Std | AC2QDM 2LYX5

LITHONIA LIGHTING L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende Fixture Std

Vare: AC2QDM Modell: L 2 96T8HO MVOLT GEB10PSKryssreferanse: 2LYX5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 961 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard seriens lysrørarmatur
Omgivelsestemp. Område-20 til 158 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
KanalkontaktKombinasjonsskrue på endeplate / kanalkontakt
Channel Bredde4-3 / 16 "
ArmaturtypeGenerell bruk standard serie
Armatureffekt146
Høyde4"
HusfinishHøyglans hvit
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF96T8HO
Lampe watt86
Lengde96 "
MonteringIndividuelt eller på rad, direkte til overflaten eller suspendert
ReflektortypeIkke åpnet
Spenning120-277
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6255
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)246.89
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode9405408000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Elektronisk ballast

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeArmaturtypeArmatureffektHøydeSakReflektortypeBreddePris
ACUITY LITHONIA LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur Std | AC2QDN 2LYX6 LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS50 til 104 grader FGenerell bruk standard serie1464"Standard seriens lysrørarmaturÅpnet12 "2 702 NOK
ACUITY LITHONIA AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur HD | AC2QDP 2LYX7 AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS50 til 104 grader FKraftig T8-serie1726.625 "Kraftig lysstoffrørÅpnet13.38 "2 568 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende Fixture Std
2 961 NOK / enhet