ACUITY LITHONIA LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur Std | AC2QDN 2LYX6

LITHONIA LIGHTING LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. fluorescerende armatur Std

På lager
Vare: AC2QDN Modell: LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PSKryssreferanse: 2LYX6

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard seriens lysrørarmatur
Omgivelsestemp. Område50 til 104 grader F
Ballastmengde1
Forkoblingstypeelektronisk
KanalkontaktKombinasjonsskrue på endeplate / kanalkontakt
Channel Bredde4-3 / 16 "
ArmaturtypeGenerell bruk standard serie
Armatureffekt146
Høyde4"
HusfinishHøyglans hvit
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeF96T8HO
Lampe watt86
Lengde96 "
MonteringIndividuelt eller på rad, direkte til overflaten eller suspendert
ReflektortypeÅpnet
Spenning120-277
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode9405408000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Elektronisk ballast

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeArmaturtypeArmatureffektHøydeSakReflektortypeBreddePris
ACUITY LITHONIA L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur Std | AC2QDM 2LYX5 L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS-20 til 158 grader FGenerell bruk standard serie1464"Standard seriens lysrørarmaturIkke åpnet12 "3 916 NOK
RFQ
ACUITY LITHONIA AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescerende armatur HD | AC2QDP 2LYX7 AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS50 til 104 grader FKraftig T8-serie1726.625 "Kraftig lysstoffrørÅpnet13.38 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. fluorescerende armatur Std
3 575 NOK / enhet