Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACROVYN 4CCAP479N Endehette, Cappuccino, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HXJ 55LU20

ACROVYN 4CCAP479N Endehette, Cappuccino, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tommers størrelse

På lager
Vare: CF2HXJ Modell: 4CCAP479NKryssreferanse: 55LU20

Få tak i det Mai 20, mandag
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
563NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndestykke
FARGECappuccino
Høyde5-1 / 2 "
Lengde5-1 / 2 "
MaterialeAcrovyn
Tykkelse5 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdetypenPris
ACROVYN HRB20CAPL410N venstre endehette, støtsikker, sølv | CE9YKR 55LU55 HRB20CAPL410NSølv--Impact Resistant707NOK
ACROVYN HRB20CAPL314N venstre endehette, støtsikker, Ozark | CE9YKT 55LU32 HRB20CAPL314NOzark--Impact Resistant514NOK
ACROVYN HRB20CAPL108N venstre endehette, støtsikker, svart | CE9YKY 55LU48 HRB20CAPL108NSvart--Impact Resistant514NOK
ACROVYN HRB20CAPL920N venstre endehette, støtsikker, mandel | CE9YLA 55LU16 HRB20CAPL920NMandel--Impact Resistant514NOK
ACROVYN BG10CAP949N Endehette, hvit, 2 x 10 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HMR 55LX05 BG10CAP949NHvit10 "2"-126NOK
ACROVYN SCR80MCAP949N Endehette, hvit, 1-3/8 x 8 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HMT 55LW98 SCR80MCAP949NHvit8"1-3 / 8 "-162NOK
ACROVYN BG30CAP949N Endehette, hvit, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tommer Størrelse | CF2HMU 55LX11 BG30CAP949NHvit2-3 / 4 "1-13 / 16 "-85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACROVYN 4CCAP479N Endehette, Cappuccino, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tommers størrelse
563NOK / enhet