Acorn ST70-38 tempereringsventil er designet for å kontrollere vanntemperaturen, og sikre sikker og konsistent levering for ulike bruksområder. Den forhindrer skålding ved å blande varmt og kaldt vann for å oppnå en forhåndsinnstilt temperatur. Denne ventilen brukes på sykehus og skoler, og øker brukersikkerheten og komforten.
Egenskaper:
- Denne ventilen har messingkonstruksjon for å sikre holdbarhet og motstand mot korrosjon.
- Den leveres med en strømningshastighet på 4 gpm for å effektivt regulere vannstrømmen, og gir en konsistent og kontrollert effekt.
- Denne tempereringsventilen har et maksimalt trykk på 125 psi for å sikre pålitelig og sikker drift innenfor standard trykkgrenser.
- Den har et kompresjonsinntak, som forenkler installasjon og vedlikehold.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en tempereringsventil?
A.
- Vurder profesjonell installasjon for å garantere riktig oppsett og samsvar med sikkerhetsstandarder.
- Planlegg rutinekontroller for å inspisere for sedimentoppbygging og sikre optimal ventilfunksjon.
- Overvåk og juster temperaturinnstillingene med jevne mellomrom for å forhindre skålding eller ubehag.
- Sørg for at vanntrykket holder seg innenfor spesifiserte grenser for å forhindre skade eller funksjonsfeil.
- Overhold lokale VVS-forskrifter og forskrifter for å sikre at ventilen oppfyller sikkerhetsstandarder.
- Installer ventilen i et klimakontrollert miljø eller bruk passende isolasjon for å forhindre frysing.
- Kjenn plasseringen til nødstengeventiler for umiddelbar temperaturjustering.
- Avstå fra uautoriserte modifikasjoner og kontakt fagfolk for justeringer.
- Lær brukerne om riktig ventilbruk og potensielle risikoer, spesielt i kommersielle omgivelser.
- Vær oppmerksom på endringer som kan påvirke ventilens ytelse, for eksempel ekstreme temperatursvingninger.
- Test ventilen med jevne mellomrom for å sikre korrekt respons på temperaturendringer og konsistent vanntemperatur.
- Etablere og kommunisere nødprosedyrer for ventilfeil eller plutselige temperaturproblemer.
Sp. Hvordan bidrar denne Acorn ST70-38 tempereringsventilen til vannsparing?
A. Denne tempereringsventilen regulerer vanntemperaturen nøyaktig for å forhindre unødvendig vannsvinn, og bidrar til den generelle vannsparingsinnsatsen.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Acorn tempereringsventilen?
A. Viktige faktorer inkluderer kompatibilitet med eksisterende rørleggerarbeid, materialbestandighet, overholdelse av standarder, temperaturområde, strømningshastighet, innløps- og utløpstyper, trykkklassifisering, enkel installasjon, miljøtilpasning, størrelse, vannbesparende funksjoner og forbedringer av brukersikkerhet.
Q. Hvordan takler denne ventilen forskjellige vanntemperaturer?
Sv. Ventilen har et bredt temperaturområde på innløpet, fra 35 til 80 grader F for kaldt vann og 120 til 180 grader F for varmt vann, og tilbyr fleksibilitet for ulike miljøforhold.